- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- アルミフレーム
- フレーム 4040のおすすめ人気ランキング
フレーム 4040のおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新214件の「フレーム 4040」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミフレーム キャップ」、「溝付パイプ」、「組み立て アルミ フレーム」などの商品も取り扱っております。
形状
正方形
サイズ(mm)
40×40
フレーム幅(mm)
40
溝数
1列溝×1列溝
種類
4面溝
材質(本体)
A6063S-T5
質量(kg/m)
1.693
伸び(%)
8以上
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
627
長さ(mm)
15~4000
形状
正方形
材質(本体)
A6063S-T5(205)
種類
4面溝
溝数
1列溝×1列溝
質量(kg/m)
1.652
適合キャップ
ブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY
フレーム幅(mm)
40
引張強度(N/mm2)
225
サイズ(mm)
40×40
表面処理(本体)
黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装
断面積(mm2)
611.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
断面2次モーメント(104 mm4)
Ix 10.0・Iy 10.0
サービス分類
オーダー・加工
長さ(mm)
15~4000
形状
正方形
材質(本体)
A6063S-T5(205)
種類
4面溝
溝数
1列溝×1列溝
質量(kg/m)
1.238
適合キャップ
ブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY
フレーム幅(mm)
40
引張強度(N/mm2)
225
サイズ(mm)
40×40
表面処理(本体)
白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)
458.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
断面2次モーメント(104 mm4)
Ix 7.18・Iy 7.18
サービス分類
オーダー・加工
用途重荷重用の構造物。
マシン、コンベヤ等のフレーム。
高さ(mm)
40
ボルト寸法
8mm
形状
正方形
材質(本体)
アルミニウム
種類
4面溝
溝数
1列溝×1列溝
面取
なし
フレーム幅(mm)
40
サイズ(mm)
40×40
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
747.02
長さ(mm)
15~4000
形状
正方形
材質(本体)
A6063S-T5(205)
種類
4面溝
溝数
2列溝×2列溝
質量(kg/m)
1.188
適合キャップ
ブラック:ECP-4040-4 グレー:ECP-4040-4-GY
フレーム幅(mm)
40
引張強度(N/mm2)
225
サイズ(mm)
40×40
表面処理(本体)
白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)
439.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
断面2次モーメント(104 mm4)
Ix 7.99・Iy 7.99
サービス分類
オーダー・加工
長さ(mm)
15~4000
形状
正方形
材質(本体)
A6063S-T5(205)
種類
4面溝
溝数
1列溝×1列溝
質量(kg/m)
1.652
適合キャップ
ブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY
フレーム幅(mm)
40
引張強度(N/mm2)
225
サイズ(mm)
40×40
表面処理(本体)
白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)
611.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
断面2次モーメント(104 mm4)
Ix 10.0・Iy 10.0
サービス分類
オーダー・加工
M8規格
用途マシンフレーム、安全カバー等に
形状
正方形
サイズ(mm)
40×40
フレーム幅(mm)
40
溝数
1列溝×1列溝
種類
4面溝
材質(本体)
A6063S-T5(205)
質量(kg/m)
1.652
適合キャップ
ブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY
面取
なし
引張強度(N/mm2)
225
表面処理(本体)
白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)
611.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
断面2次モーメント(104 mm4)
Ix 10.0・Iy 10.0
長さ(mm)
15~4000
形状
正方形
材質(本体)
A6063S-T5(205)
種類
4面溝
質量(kg/m)
1.27
表面処理
アルマイト処理
適合キャップ
ECP-4040-4、ECP-4040-4-GY
フレーム幅(mm)
40
引張強度(N/mm2)
225
サイズ(mm)
40×40
表面処理(本体)
アルマイト処理(平均5μm以上) クリア電着塗装
断面積(mm2)
470.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
断面2次モーメント(104 mm4)
lx 8.07・ly 8.07
サービス分類
オーダー・加工
長さ(mm)
15~4000
形状
正方形
材質(本体)
A6063S-T5(205)
種類
4面溝
溝数
1列溝×1列溝
質量(kg/m)
2
適合キャップ
ブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY
フレーム幅(mm)
40
引張強度(N/mm2)
225
サイズ(mm)
40×40
表面処理(本体)
白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)
740.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
断面2次モーメント(104 mm4)
Ix 11.6・Iy 11.6
サービス分類
オーダー・加工
長さ(mm)
15~4000
形状
正方形
材質(本体)
A6063S-T5(205)
種類
4面溝
溝数
2列溝×2列溝
質量(kg/m)
1.188
適合キャップ
ブラック:ECP-4040-4 グレー:ECP-4040-4-GY
フレーム幅(mm)
40
引張強度(N/mm2)
225
サイズ(mm)
40×40
表面処理(本体)
黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装
断面積(mm2)
439.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
断面2次モーメント(104 mm4)
Ix 7.99・Iy 7.99
サービス分類
オーダー・加工
表面処理
アルマイト処理+アクリル電着塗装
サービス分類
オーダー・加工
長さ(mm)
15~3000
形状
L形状
材質(本体)
A6N01S-T5
質量(kg/m)
0.985
フレーム幅(mm)
40
引張強度(N/mm2)
245
サイズ(mm)
40×40
表面処理(本体)
白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)
364.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
断面2次モーメント(104 mm4)
Ix 4.76・Iy 4.76
サービス分類
オーダー・加工
アルミフレームYF-4040-8用です。
仕様
アルミ架台の底部に取り付けて使用
トラスコ品番
848-9632
材質
一般用構造鋼材(SS403)
幅(mm)
125
厚さ(mm)
12
質量(kg)
1.5
奥行(mm)
125
取付穴
【アジャスター】M16
適合フレーム
YF-4040-8
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
形状
正方形
材質(本体)
A6063S-T5
種類
4面溝
溝数
1列溝×1列溝
質量(kg/m)
0.53
伸び(%)
8以上
フレーム幅(mm)
20
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4
サイズ(mm)
20×20
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
194.7
長さ(mm)
15~4000
形状
正方形
材質(本体)
A6063S-T5(205)
種類
3面溝
溝数
1列溝×1列溝
質量(kg/m)
1.65
適合キャップ
ブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY
フレーム幅(mm)
40
引張強度(N/mm2)
225
サイズ(mm)
40×40
表面処理(本体)
白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)
611
RoHS指令(10物質対応)
対応
断面2次モーメント(104 mm4)
Ix 10.3・Iy 10.0
サービス分類
オーダー・加工
セット内容
フレームキャップ、十字穴付皿小ネジ(ステンレス)
材質
キャップ:ポリアミド、ネジ:ステンレス
質量(g)
7.3
長さ(mm)
15~3000
形状
L形状
材質(本体)
A6063S-T5
質量(kg/m)
1.23
フレーム幅(mm)
40
引張強度(N/mm2)
185
サイズ(mm)
40×40
表面処理(本体)
白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)
455.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
断面2次モーメント(104 mm4)
Ix 4.89・Iy 4.89
サービス分類
オーダー・加工